曜日別特売
3SE5312-0SD11 ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENS 68784390

ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68784390品番3SE5312-0SD11
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:メタル●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-993アズワン品番65-7842-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする