友屋
大型車用カーストップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
KGST-231 ブラック
注文コード
68784445
品番
56303BLK
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
KGST-231 ブラック
質量(kg)
約3.5
サイズ
W120×D250×H175mm
備考
○把手付
素材
合成ゴム
連結
可能