曜日別特売
56303YLW 大型車用カーストップ 友屋 68784461

56303YLW 大型車用カーストップ 友屋 68784461
56303YLW 大型車用カーストップ 友屋 68784461
56303YLW 大型車用カーストップ 友屋 68784461
56303YLW 大型車用カーストップ 友屋 68784461

大型車用カーストップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
種別
KGST-232 イエロー
注文コード
68784461
品番
56303YLW
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
種別
KGST-232 イエロー
質量(kg)
約3.5
サイズ
W120×D250×H175mm
備考
○把手付
素材
合成ゴム
連結
可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする