ダイバシティユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68785187 品番IM920-DIV
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

2つの無線モジュールでフロントエンドを構成し、独自のアルゴリズムによるダイバシティ制御を実現しました。
通信品質で問題となる干渉フェージングに効果がある空間ダイバシティをベースに、周波数ダイバシティにも設定可能で、より安定な通信が望めます。
上位システムの接続も容易なUSBインターフェースを採用し、高い汎用性があります。
ダイバシティによる安定した通信を実現
マルチパス対策やフェージングに有効
制御が容易なコマンド形式
使いやすいUSBインターフェース

仕様●無線部通信方式:920MHz特定小電力無線(IM920XTを内蔵)●アンテナ:IM920ANT-XT●USBインターフェース:miniUSB-B●電源:USBバスパワー●筐体:98.5(W)×130(D)×40(H)mm●難燃性ABS樹脂●タカチ電機工業 WP9-13-4Cを使用●使用温度範囲:-10〜+60℃(結露なきこと)●無線規格:電波法(工事設計認証)取得済み、ARIB STD-T108準拠●技術資料:IM920-DIV取扱説明書●備考:防水タイプの筐体も用意できます。 アズワン品番67-0369-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする