タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード68785686 品番EVPAWBD40
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様●入数:1テープ(100個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●IP保護等級:IP67●コード番号:238-3710 アズワン品番65-7843-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする