TMEX 1.25Y-5 透明 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 ニチフ 68786430

環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は電線抱合範囲AWG・関連資料・取付ねじ穴サイズが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
関連資料
(0.31MB)
取付ねじ穴サイズ(mm)
5.3
注文コード
68786430
品番
TMEX 1.25Y-5 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43
販売価格(税別)
¥39

絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。

電線抱合範囲AWG(#)
22~16
取付ねじ穴サイズ(mm)
5.3
形状
先開形(Y形)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
材質(絶縁体)
透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.31MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする