特殊クリームハンダ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68786518 品番SMX-H05A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面実装部品取り付けキット(SMX-22)専用のクリームハンダ(共晶タイプ)です。
従来品より濡れ性がよくなり、はんだホールが発生しにくくなりました。

材質Sn 63%、Pb 37% 寸法(mm)140×200×20(包装を含む、約) 容量NET:5g 質量(g)17(包装を含む、約) 温度(℃)固相:+183、液相:+183 型番SMX-H05A 粒径(μm)20〜38 融点(℃)SMX-Hシリーズはんだ:+183 入数1個
注意
※使用期限があります。メーカー出荷時の使用期限は1ヶ月以上としています。
※3日以上使用しない場合は、0〜+10℃の冷蔵庫で保管してください。
※本品の接着剤はリフロー槽での使用には適しません。
※BGAパッケージなどは端子が下面にある部品には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする