磁気ガード(銅箔/160×210mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68786536 品番T-161C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート
本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。
電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。
広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。
セパレータ付きですので二次加工ができます。
銅箔面ははんだ付けが可能です。

材質銅箔 寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約) 質量(g)26(包装を含む) 本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く) 入数1枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする