曜日別特売
AT08F プッシュオン 口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 68786657

AT08F プッシュオン 口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 68786657
AT08F プッシュオン 口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 68786657
AT08F プッシュオン 口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 68786657

プッシュオン 口金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじG:1/2
内容量1個注文コード68786657品番AT08F
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。

寸法L(mm)
50
ねじ
G:1/2
概略質量(kg)
70
寸法Y(mm)
22
材質
ブラス
寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ACT08ホース専用の口金具となります。締付トルク(ブラスの場合)を遵守して下さい。 締付トルクを守らない場合は、流体漏れや破損のおそれがあります。
※流体が凍結した状態では使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする