曜日別特売
11BG0901A400 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato 68786894

電磁接触器 400 V ac 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68786894品番11BG0901A400
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端

仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする