電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787199 品番276732 DILM9-01(220V50/60HZ)
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃

仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4490 アズワン品番65-7302-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする