MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc 66W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68787348
品番
UWE-3.3/20-Q12P-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
仕様
●出力電圧:3.3V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:66W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7153
アズワン品番
65-7226-70