ディップスイッチ 凸型 SPST

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787558 品番EDS04SGNNTU04Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3979 アズワン品番65-7811-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする