自動車用コネクタ 10極 メス レセプタクルハウジング 1箱 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード68787594 品番1-1564514-1
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●極数:10●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:39.2mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9078 アズワン品番65-7558-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする