電線対電線コネクタ ソケット 9A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68787637 品番794896-1
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

画像は代表例のみです。
ソケット / レセプタクルハウジング
電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ / キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ / キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。
特長と利点:
強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 → +105 ℃ 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応

仕様●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:600 V ac●オス/メス:メス●定格電流:9A●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:500-575 アズワン品番65-7570-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする