ディップスイッチ 埋込型 SPST 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(900個) 注文コード68787646 品番EDS01SGRSTR04Q
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:1●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:埋込型●コード番号:223-3957 アズワン品番65-7813-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする