自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5906 注文コード68787716 品番AT04-12PB-L012
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5906 アズワン品番65-7484-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする