湿度センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68787997 品番CHS-MSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アナログ出力の湿度センサーモジュールです。
電子回路内蔵で5V電源を供給すると0-100%Rhに対し0-1Vの直流電圧をリニアスケールで出力します。従来の湿度センサー素子のような複雑な駆動回路やリニアライズは不要でマイコンのA/D入力に直接接続可能です。

使用温度範囲(℃)15〜35 精度±5% RH センサータイプ抵抗性 応答時間1.0分 湿度範囲20〜85% RH 動作電圧4.75V〜5.25V RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする