特定小電力トランシーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68788286 品番FC-S22(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

免許・資格不要。スマートだけど高機能、充電式・薄型・軽量トランシーバー
9、11、20チャンネルモデルとの交信が可能
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載
ワイドFMAMラジオ補完放送対応
送受信中の音声を録音再生可能
高輝度LEDライト搭載
オートパワーオフ機能
38グループモード
キーロック機能トークビープ機能
充電器と充電池が付属。いつでも準備万端、約30時間運用可能
総務省技術基準適合品
交信距離の目安:市街地:約100〜200m、見通しの良い郊外:1〜2km

付属品充電スタンド×1、ACアダプタ×1、充電用USBケーブル×1、充電池パック×1、ベルトクリップ×1、ストラップ×1 質量(g)約99(電池含む) 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 送信出力10mW 受信周波数【総】422.050〜422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、422.200〜422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)【FMラジオ】76.0〜95.0MHz (100KHz間隔) 有効距離(m)(目安)市街地:約100〜200、見通しの良い郊外:1〜2km 使用時間(時間)約30(※測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作。) 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 電波型式F3E、F2D 低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)58×98×厚さ22(突起物含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする