曜日別特売
ELS10400Z レベルセンサー(フロート式)常時ON Excel Cell Electronic 68788320

レベルセンサー(フロート式)常時ON

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68788320
品番
ELS10400Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

浮きを利用したフロート式レベルセンサ(ELSシリーズ)
常時ONで、浮きが電線側に移行するとOFFとなります。

定格
最大0.5A/100DC
動作時間
1msmax
リード線
PVC/22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~+70
抵抗(mΩ)
接点/200max
関連資料:(0.6MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする