※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサ電子工業
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24
MB241-4-P24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68788469
品番
MB241-4-P24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-4-P24
用途
【特徴】
・耐摩耗摩擦版で長寿命
・調整不要、取付簡単
・小形ながらブレーキトルク大
【用途】
・サーボ系位置決めの移動防止
・縦置きボールナットの自重落下防止
・ロボットの位置保持(非通電時)
【専用電源 パルゲン仕様】
・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。
・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)
・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
仕様
Pタイプ パルゲン仕様
質量(g)
36(パルゲン込)
径(Φ)
ハブ:4(H7)
電圧(V)
吸引:20以下、釈放:10以上
シリーズ
MB241P24
消費電力(W)
(代表値)1以下(有効電力)
定格電圧(V)
DC24±10%
絶縁階級
F種
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.9g
吸引時間(ms)
40以下
釈放時間(ms)
10sec以下
トルク(N・cm)
静摩擦:10
最大電力(W)
瞬間:8.5(代表値)