曜日別特売
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789510

 

WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789510
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789510
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789510
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789510
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789510
WACR-L ウッドアームチェアLサイズ アイリスオーヤマ 68789510

ウッドアームチェアLサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード68789510品番WACR-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手触りのよい木製アームで座りやすく、立ち上がりやすいチェアです。背もたれは6段階リクライニング調節が可能です。座面は厚さ約14cmでふんわりした座り心地です。読書や映画鑑賞など長時間座っても快適です。インテリアに馴染むデザインです。コンパクトに折りたためて便利です。お客様組み立てとなります。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

アイボリー質量(g)7200耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620~860×920~1005座面高さ(mm)430座面厚(mm)140折りたたみ寸法(mm)595×620×544リクライニング背もたれ6段階座面寸法(幅×奥行)(mm)500×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする