※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数16
仕様SIユニット仕様:(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ8、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68790305
品番SS5Y3-12SVA-16BR-NA
参考基準価格(税別)¥74,310
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)