電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68790927 品番LC1D126M7
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D126M7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 220 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1412 アズワン品番65-7351-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする