補助接点ブロック LADN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68790997 品番LADN133
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC )。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コード番号:221-1134 アズワン品番65-7333-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする