配線ダクト 2m 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード68791015 品番AK2GD7575
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,300 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 75 x 75 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証

仕様●幅:75 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8772 アズワン品番65-7369-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする