曜日別特売
FYTWK 35 YTH フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm SKF(日本エスケイエフ) 68791146

フランジ付きベアリングユニット 2穴 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791146品番FYTWK 35 YTH
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:156mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14.8 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:212-4627アズワン品番65-7902-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする