ボールベアリング20mm47mm 深溝6204/VA201

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791374 品番6204/VA201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:6.55kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:13.5kN●コード番号:207-6468 アズワン品番65-7932-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする