※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング220mm270mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791408 品番61844
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stability
Its low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failure
The bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating function
A unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housing
This makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearings
Do I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end type
Adding appropriate lubrication will extend its lifetime.

仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019 アズワン品番65-7936-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする