※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm47mmW 61906-2RS1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791435 品番W 61906-2RS1
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm で、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0469 アズワン品番65-7930-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする