※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm67.7mm6206 NR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68791460 品番6206 NR
参考基準価格(税別)¥7,830 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6651 アズワン品番65-7927-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする