曜日別特売
6309/C4 ボールベアリング45mm100mm6309/C4 SKF(日本エスケイエフ) 68791548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm100mm6309/C4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68791548品番6309/C4
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8282アズワン品番65-7925-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする