※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード68791600
品番W 628/6-2Z
参考基準価格(税別)¥7,840
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング