SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 8極 5.35mm 2列 1セット 28個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
注文コード
68792598
品番
BBD-108-G-A
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Samtec BBD シリーズは、コンタクト位置が 16 mm の 2 列ねじ式 Terminal ストリップです。りん青銅又は黄銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BBD●ピッチ:5.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6622
アズワン品番
65-7681-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表