曜日別特売
30210 メートル系ローラーベアリング 内径50mm レース幅21.75mm Timken 68792686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートル系ローラーベアリング 内径50mm レース幅21.75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68792686品番30210
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重

仕様●内径:50mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:21.75mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:87400N●行数:1●コード番号:193-0995アズワン品番65-8038-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする