LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68793517
品番
30F98L70
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様
●長さ:98mm●幅:70mm●高さ:30mm●寸法:98 x 70 x 30mm●コード番号:656-6433
アズワン品番
65-8076-06