曜日別特売
LZA-93842 L900タイプ 看板上部取付アーム DAIKO(大光電機) 68793737

L900タイプ 看板上部取付アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68793737
品番
LZA-93842
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

器具色:白
アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装

長さ(mm)
877
質量(kg)
2
取付場所
ボルト取付専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする