真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68798889 品番VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Festo 真空ポンプ、3 mm ノズル、339 L/Min-VN シリーズ - VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO Festo のこのコンパクトな真空ジェネレータは、シンプルで革新的な技術を兼ね備えていて、効率的な吸引を実現します。さまざまな自動化工場や産業環境での使用に適しています。一体型オープンサイレンサにより、低騒音で動作することが確認できます。また、モジュラシステムで汎用的に使用できる幅広いアクセサリと互換性があります。T 字型真空ポンプは吸引速度が高く、強化 POM (ポリオキシメチレン)ハウジングとアルミ合金ノズルにより高い強度と耐摩耗性を実現しています。ノズルサイズは 3 mm グリッド寸法は 24 mm です 動作圧力: 1 bar 〜 8 bar 公称動作圧力は 6 バールです 最大吸引率は 339 l/min です 公称動作圧力で 70 dB ( A )のノイズレベル 周囲温度範囲: 0 ℃ 〜 +60 ℃ 最大締め付けトルクは 0.8 Nm 製品重量: 183 g スルーホール取り付けタイプ 範囲情報 VN シリーズは、FESTO の幅広い発電機シリーズで、最大 93 % の高真空レベルを実現しています 発電機は高い吸着率を提供し、非常に短い排出時間を実現します ユニットは、ファクトリオートメーション用途での直接使用に適しています ストレートタイプまたは T 字型の設計が用意されています 摩耗部品がないためメンテナンスフリーFesto T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 3 mm で、内部にねじ山が付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 24 mm 幅: 24 mm 高吸引流量

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:3mm●最高真空圧力:-0.93バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:339L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2413 アズワン品番65-8028-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする