※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
型式(10) 横配管形
仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68801085
品番SS5Y5-10FW1-02U-C6-NA
参考基準価格(税別)¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など745種類から選べます
他の種類を見る