※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数6
型式(10) 横配管形
仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68801374
品番SS5Y5-10FW1-06B-B6B-NA
参考基準価格(税別)¥35,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など745種類から選べます
他の種類を見る