※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
型式(10) 横配管形
仕様コネクタ種類:(J) PCワイヤリング (20極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(LM) エルボ口径混合、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68802817
品番SS5Y5-10J1-08US-LMA-NA
参考基準価格(税別)¥42,790
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など745種類から選べます
他の種類を見る