※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数6
型式(10) 横配管形
仕様コネクタ種類:(PG) フラットケーブル (20極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68803788
品番SS5Y5-10PG1-06US-C6A-NA
 
参考基準価格(税別)¥32,180
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
 
この商品はバルブ連数・型式・仕様など745種類から選べます
他の種類を見る