※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68803817 品番LEY32DT7C-100-R5B2H-X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ) ストローク(mm)100 サイズ32 ケーブル長(m)5 精度基本形 リード(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V〜240V ロッド先端ねじロッド先端めねじ ケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲) モータ配置ストレート モータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W モータオプションロックなし オーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする