情報技術認定: IEC60950-1:2005 + A1:2013、UL60950-1 (2011)、CSA22.2 No
60950-1-11 Ed 2、EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2012、LVD、医療認定: IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No 6061-1:08、EN60601-1:2006
XP Power UCPシリーズAC-DC電源
UCPシリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、効率を最大限に高めます。こうしたすべての要素で最新の環境法規制への対応を支援します。UCPシリーズの電源は、IT用途や医療用途に最適です。この電源は、ヒューズを2個搭載し、医療用途に必須の低漏洩電流で、安全認定を取得しており、周囲温度70℃で動作します。
特長と利点
高電力密度 1.18インチ低プロファイルUチャンネル構造 対流冷却: 150 W / 強制冷却: 222 W (定格) 5 Vスタンバイ(オプション) リモートオン / オフ ファン出力: 12 V 医療 / ITE認定 高効率レベル 無負荷時入力電力: 0.5 W未満