※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68807279
品番SS5Y5-10L33-02B-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥20,130
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など311種類から選べます
他の種類を見る