曜日別特売
VLSC1P2 端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック 68808716

端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68808716品番VLSC1P2
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Schneider Electric TeSys セットには、最大電流 125 A の 4 極ユニット端子用 Terminal カバーが 2 つあり、ケースワイヤや Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護することで、Terminal Short-circing、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ

仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6828アズワン品番65-7836-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする