レギュレータ一体型セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68808768 品番MSB6-1/4-FRC5:J1M1
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355 アズワン品番65-7983-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする