※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード68808777
品番ELGA-BS-KF-80-500-0H-20P-ML
参考基準価格(税別)¥695,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
Festo スピンドル軸 ELGA-BS-KF-80-500-0H-20P-ML (再循環ボールベアリングガイド付)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:500 mm サイズ:80 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =15 mm スピンドルピッチ:20 mm/U