基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3646 注文コード68808969 品番TSW-150-18-T-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3646 アズワン品番65-7599-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする