基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 63個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(63個) 注文コード68809014 品番IPL1-103-02-L-S-K
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール

仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0222 アズワン品番65-7557-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする